Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Switch
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Switch
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Switch
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Switch
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Switch
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1016DS
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1016DS
EAN/GTIN:
     6935364021535
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch
Produktfunktionalitäten

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016DS bietet Ihnen ein leistungsfähiges, kostengünstiges, einfach zu handhabendes, nahtloses und standardmäßiges Upgrade für die Aufrüstung Ihres altes Netzwerks um weitere Anschlüsse. Alle 16 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp (Patch oder Crossover), einfach anschließen und los geht's. Darüber hinaus kann der TL-SF1016DS mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 75% Energie einsparen und 70% des Verpackungsmaterials können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht.

Green IT von TP-LINK

Der Fast-Ethernet-Switch der neuesten Generation verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, mit der Sie Ihre Netzwerkkapazität sehr gut erweitern können und das mit einem sehr viel geringeren Stromverbrauch. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern. Er entspricht auch dem RoHS der EU, der die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe verbietet. Außerdem können 70% des Verpackungsmaterials recycelt werden.

Hochleistung

Die Konstruktion des Metallgehäuses in der Rackmount-Größe in Kombination mit einem sicherheitszertifizierten internen Netzteil macht den Switch zum robustesten Produkt, das für eine Umgebung mit weniger als 16 Benutzern sehr kostengünstig ist. Mit einer nicht-blockierenden Switching-Architektur leitet der TL-SF1016DS die Pakete weiter und filtert sie bei voller Kabelgeschwindigkeit, um den maximalen Datendurchsatz zu erreichen. Dank 10k-Jumbo-Frames ist die Performance bei der Übertragung großer Dateien deutlich verbessert. Und die IEEE802.3x-Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus lindern den Datenstau und lassen den TL-SF1016DS zuverlässig arbeiten.

Einfach zu bedienen

Die automatischen Funktionen dieses Fast-Ethernet-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10 oder 100Mbit/s) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Statische Anschlusssicherheit:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Zertifizierung:
FCC, RoHS
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
294 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
7.03 BTU/h
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.):
2.06 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
3.2 Gbit/s
Durchgang:
2.38 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher:
2 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Benutzerhandbuch:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1950 g
Netzstandard:
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
16
Switch-Typ:
Unmanaged
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: business-switch tp-link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.