Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port) Bild 1
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port) Bild 1
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port) Bild 2
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port) Bild 3
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port)
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port)
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG1005D
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1005D
EAN/GTIN:
     6935364020255
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 5-port poe switch

TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port)

Der 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG1005D von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerk-Server und Backbone-Verbindungen oder machen Sie Gigabit zur Realität an Ihrem Arbeitsplatz. Außerdem ist der TL-SG1005D für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt. Mit der innovativen, energieeffizienten Technik des TL-SG1005D sparen Sie bis zu 70%* Energie ein, womit dieses Gerät auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Büronetz ist.

Ausgestattet mit 5 10/100/1000Mbps-Ports erweitert der TL-SG1005D Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Vielbenutzer im Haus, im Büro, in einer Arbeitsgruppe oder in einer kreativen Produktionsumgebung nun große, bandbreitenintensive Dateien schneller bewegen. Übermitteln Sie Dokumente, Programme oder Multimedia-Dateien ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Sie haben nun die Möglichkeit, sich für den grünen Weg zu entscheiden, wenn Sie zu einem Gigabit-Netzwerk upgraden wollen. Dieser 5-Port-Gigabit- Desktop-Switch TL-SG1005D verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität wesentlich erweitern kann, und zwar mit sehr viel weniger Energieverbrauch. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern.

Strom runter, wenn Ports nicht aktiv sind
Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switchs weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG1005D erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden, was hier bis zu 80% Strom einspart.
Energiezuteilung nach Kabellänge
Im Idealfall würden kürzere Kabel weniger Strom verbrauchen, weil weniger Energie über die Länge des Kabels verloren geht. Das ist bei den meisten Geräten nicht der Fall, da sie die gleiche Menge an Energie wird über das Kabel schicken, unabhängig welche Länge verwendet wird.

Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008
ab € 35,23*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008D
ab € 13,71*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016
ab € 44,30*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016D
ab € 55,37*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG105
ab € 11,66*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG108
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.