Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 8-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 8-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch
TP-Link 8-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch
TP-Link 8-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG108E V5
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108E V5
EAN/GTIN:
     845973021856
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Produktfunktionalitäten

Der 8-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch TL-SG108E von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zu Managed Switches zu wagen. Der Datenverkehr lässt sich dank Port-Mirroring, Loop-Detection und Kabeldiagnose bequem überwachen, zur Optimierung der Datenübertragung steht dem Administrator Port-/Tag-basiertes QoS zur Verfügung. Weiterhin sorgt Port-/Tag-/MTU-basiertes VLAN durch eine Segmentierung des Netzes für Sicherheitsgewinn.

Innovative Green IT reduziert den Energieverbrauch des TL-SG108E des Weiteren um bis zu 80%*. So sparen Sie mit dieser umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk nicht nur Strom, sondern gleichzeitig auch Kosten.

TP-LINKs TL-SG108E bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Netzüberwachung. Mittels Portmirroring, Loopback-Erkennung und Kabeldiagnose können Sie Verbindungsprobleme in Ihrem Netz erkennen und sogar lokalisieren. Weiterhin können Sie Datenverkehr anhand von Portpriorität und 802.1p-Priorität priorisieren, um sicherzustellen, dass VoIP und Videostreaming stets flüssig und verzögerungsfrei laufen.

Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit und der Performance unterstützt der TL-SG108E MTU-VLAN, portbasiertes VLAN und 802.1q-basiertes VLAN. Mit seinen Basismanagementfunktionen ist der Easy-Smart-Switch damit eine Ebene oberhalb der Unmanaged Switches angesiedelt und bietet bei ähnlichem Preis einen großen Mehrwert.

Schalten Sie Ihr Netzwerk auf grün


Der 8-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch TL-SG108E verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch wesentlich erweitern kann. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um die Ökobilanz Ihres Netzes zu verbessern.

Abschalten inaktiver Ports

Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switches weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG108E erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden.

Energiezuteilung nach Kabellänge

Im Idealfall verbrauchen kürzere Kabel weniger Strom, da auf kurzer Strecke weniger Energie verloren geht. Bei den meisten herkömmlichen Geräten wird jedoch bei jeder Kabellänge mit maximaler Leistung gesendet. TP-LINKs Green IT erkennt die Länge des angeschlossenen Ethernetkabels und stellt die Sendeleistung entsprechend ein, anstatt den Stromverbrauch auf dem Niveau der konventionellen Lösung zu halten.

Einfache Handhabung

Der TL-SG108E zeichnet sich durch einfache Einrichtung und Handhabung aus. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbit/s) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
IGMP-Snooping:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Loop Protection:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Plug:
Ja
Breite:
158 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
12.12 BTU/h
Energiequelle:
Gleichstrom
Netzteil enthalten:
Ja
Eingangsstrom:
0.6 A
Eingangsspannung:
9 V
Stromverbrauch (max.):
3.55 W
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Transferrate:
11.9 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
15000
Datenpaket-Pufferspeicher:
1.5 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
191 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Paketgewicht:
630 g
Netzstandard:
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Port-based VLAN
Anzahl der VLANs:
32
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Weitere Suchbegriffe: business-switch tp-link
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,28*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,83*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.