Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG116 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SG116 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link TL-SG116 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link TL-SG116 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link TL-SG116 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link TL-SG116 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG116
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 16 port poe switch
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
IGMP-Snooping:
Ja
Loop Protection:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Wandmontage:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Breite:
286 mm
Tiefe:
111.7 mm
Höhe:
25.4 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
31.68 BTU/h
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
220 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
DC input Spannung:
9 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Stromverbrauch (max.):
9.3 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
32 Gbit/s
Transferrate:
23.81 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Anzahl Queues:
4
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
4.1 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port-Spiegelung:
Ja
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Kabellängenerfassung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs:
32
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
16
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.