Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream 8-Port-Gigabit-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link JetStream 8-Port-Gigabit-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports
TP-Link JetStream 8-Port-Gigabit-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports
TP-Link JetStream 8-Port-Gigabit-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports
TP-Link JetStream 8-Port-Gigabit-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG2008P
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2008P
EAN/GTIN:
     6935364010621
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch 4 port
poe switch
Intelligenteres Umschalten für intelligentere Ergebnisse
JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch mit 4-Port PoE +

Mehrere Anwendungsszenarien
Der TL-SG2008P ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit nicht mit PoE verkabelten Geräten, um Gigabit-Verbindungen wie PCs, Drucker und IPTV bereitzustellen.

Überwachung
Funktioniert mit IP-Kameras

Telefonkonferenz
Funktioniert mit IP-Telefonen

Wi-Fi-Abdeckung
Funktioniert mit Omada EAPs

Kabelverbindungen
Funktioniert mit PCs und Druckern

Power over Ethernet für eine vereinfachte Netzwerkbereitstellung
Der Switch verfügt über vier 802.3af / an kompatiblen PoE + -Ports und unterstützt ein PoE-Gesamtbudget von bis zu 62 W. * Er wurde für die Verwendung eines einzigen Ethernet-Kabels für die Daten- und Energieübertragung entwickelt und bietet eine flexible Bereitstellung für PoE-unterstützte Geräte wie den drahtlosen Zugriff Punkte, IP-Kameras und IP-Telefone senken die Infrastrukturkosten für kleine Unternehmen.

Mehrwertfunktionen bringen unerwartete Erfahrung

Zugriffssteuerungsliste (ACL)
ACL dient als virtueller Administrator, sodass alle verbundenen Geräte Daten gemäß benutzerdefinierten Netzwerkregeln abrufen und die von Ihnen benötigten Netzwerkvorschriften erstellen können.

QoS für verzögerungsfreie Erfahrung
Legen Sie die Priorität des Datenverkehrs basierend auf der QoS fest und stellen Sie sicher, dass latenzempfindliche Anwendungen wie Sprache und Video klar und verzögerungsfrei bleiben.

VLAN für Sicherheit
Verwenden Sie VLAN, um eine logische Gruppierungsverwaltung von Geräten in verschiedenen physischen LANs zu erreichen, die Informationssicherheit zu verbessern und die Datenüberlastung zu verringern.

Omada SDN—Smarter Cloud Solution for Business Networking
Die SDN-Plattform (Omada Software Defined Networking) integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Gateways und garantiert so ein leistungsstarkes Unternehmensnetzwerk mit höherer Effizienz, höherer Sicherheit und höherer Zuverlässigkeit.

Problemloses zentrales Cloud-Management:
100% zentrales Cloud-Management des gesamten Netzwerks von verschiedenen Standorten aus - alles von überall und jederzeit über eine einzige Schnittstelle gesteuert.

Einfache Verwaltung mit der Omada App
Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen in der kostenlosen Omada-App, um die Einrichtung in wenigen Minuten durchzuführen. Mit Omada können Sie Einstellungen konfigurieren, den Netzwerkstatus überwachen und Clients verwalten - alles bequem von einem Smartphone oder Tablet aus.
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
IGMP-Snooping:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern:
Ja
Authentifizierung:
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp:
RADIUS
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
4
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
209 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
26 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
263.6 BTU/h
Netzteil enthalten:
Ja
Stromverbrauch (max.):
77.3 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Anzahl Queues:
8
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
0.5 MB
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
1260 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl der VLANs:
4094
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
8
Warentarifnummer (HS):
85176990
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2/L2+
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Management-Protokolle:
SNMPv1/v2c/v3
IPv4:
IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Weitere Suchbegriffe: tp link poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.