Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Repeater
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Repeater
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Repeater
TP-Link 300Mbit/s-WLAN-Repeater
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WA854RE
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA854RE
EAN/GTIN:
     6935364071325
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Einfache WLAN-Erweiterung, flexible Platzierung
300Mbit/s-WLAN-Repeater


Schluss mit Funklöchern
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA854RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer.

Einfache Inbetriebnahme und flexible Platzierung
Die Inbetriebnahme das TL-WA854RE ist kinderleicht: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste (RE) am Repeater. Das war's! Anschließend können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den TL-WA854RE empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Für eine optimale Signalstärke wird empfohlen, den Repeater an einer Stelle anzubringen, an der 3-4 LEDs leuchten.

Einfache Bedienung über die Tether-App
Mit der Tether-App können Sie Ihren Repeater einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten. Schalten Sie z.B. einfach mit einer Bildschirmberührung die Repeater-LEDs zur Schlafenszeit aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
156.5 mm
Verpackungstiefe:
101.5 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
180 g
Breite:
65.8 mm
Tiefe:
75.2 mm
Höhe:
110 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.3 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max):
300 Mbit/s
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Anzahl der Antennen:
2
Antennentyp:
Intern
Sendeleistung (CE):
15 dbm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, RoHS
Typ:
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.