Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-WLAN-Nano-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN725N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN725N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Speicher-Stick
Einstecken für direkte WLAN Verbindung auch bei älterer Hardware
150Mbit/s-WLAN-N-Nano-USB-Adapter

TL-WN725N

Verbesserte Online-Surf-Geschwindigkeit mit minimalem Platzbedarf dank Nano-USB-Adapter
Der TP-Links WLAN-USB-Adapter TL-WN725N macht Ihren Desktop oder Laptop fit für WLAN-N und ermöglicht den Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk mit bis zu 150 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit. Es ist ideal für Video-Streaming, Voice-Streaming und Online-Gaming.

Mini-Design für unkomplizierte- und platzsparende Verwendung
Dank des Nano-Formats passt der Adapter in jeden USB-Port und kann dort dauerhaft verbleiben, ohne z.B. die Nutzung des Nachbar-Ports zu stören. Die benachbarten USB-Ports werden durch ihn nicht blockiert und stehen für den Anschluss von weiteren Geräten uneingeschränkt zur Verfügung.

Einfache Installation:
Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation.

Systemanforderung:
Systemanforderung: Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
90 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
20 dbm
LED-Anzeigen:
Status
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
18.6 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
7.1 mm
Gewicht:
2.1 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
150 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,150 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-PSK
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.