Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN822N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN822N
EAN/GTIN:
     6935364050542
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Größere WLAN-Abdeckung, besserer Empfang für Internetanwendungen

300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter TL-WN822N

Größere WLAN-Abdeckung dank High-Gain-Antennen
Der TL-WN822N verfügt über zwei externe High-Gain-Antennen zur Leistungsverstärkung bei Empfang und Übertragung. Sichern Sie sich hiermit eine stabile WLAN-Verbindung im ganzen Zuhause.

Benutzerfreundliches Design zur einfachen Installation zur einfachen Installation
Das Desktop-Design ist vorteilhaft für den Empfang des Signals auch in schwierigen Anwendungs-Umgebungen, wodurch er Ihnen ein reibungsloses und stabiles Signal gewährleistet. Der TL-WN822N wird zusätzlich mit einem 1,5 Meter langen USB-Verlängerungskabel ausgeliefert wodurch Sie noch flexibler in der Platzierung sind.

Einfache Installation
Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation

WPS-Taste
Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
210 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Weiß
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max):
3 dBi
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
20 dbm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
Mini-USB
Schnittstelle:
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
Breite:
90 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
16.8 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter tp link, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.