Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN823N Mini Wireless-N-USB-Adapter (300Mbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WN823N Mini Wireless-N-USB-Adapter (300Mbps) Bild 1
TP-LINK TL-WN823N Mini Wireless-N-USB-Adapter (300Mbps) Bild 1
TP-LINK TL-WN823N Mini Wireless-N-USB-Adapter (300Mbps) Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN823N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN823N
EAN/GTIN:
     6935364050696
Datenblatt
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

TP-LINK TL-WN823N 300Mbps-Mini-Wireless-N-USB-Adapter

TP-LINKs 300Mbps-Mini-Wireless-N-USB-Adapter TL-WN823N wurde dazu designt, Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen gleichzeitig die bestmögliche Geschwindigkeit zu liefern. Durch das schlanke Design ist der Adapter einfach und bequem überall hin mitzunehmen. Neben dem Design bietet der TL-WN823N auch den SoftAP-Modus, sichere Einrichtung durch Knopfdruck und eine einfach zu nutzende Konfigurationssoftware. All das macht das Gerät zu einer großartigen Wahl, um ein schnelles Drahtlosnetzwerk genießen zu können.

300Mbps Wireless-N-Geschwindigkeit ? Erweiterte WLAN-Abdeckung
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbps und der fortschrittlichen MIMO-Technik stellt der TL-WN823N eine schnelle und zuverlässige Drahtlosverbindung für verzögerungsfreies Onlinegaming, sowie Videostreaming bereit. Der TL-WN823N reizt sein volles Potential zwar nur in Verbindung mit anderen Wireless-N-Geräten aus, ist aber weiterhin vollständig zu bestehenden Drahtlosnetzwerken nach IEEE802.11b/g kompatibel.

SoftAP-Modus ? Teilen Sie Ihre Internetverbindung einfach drahtlos
Der SoftAP-Modus erlaubt es diesem winzigen Adapter, als virtueller Accesspoint zu fungieren. Einmal eingerichtet, erlaubt dieser Modus die Benutzung der bereits bestehenden Verbindungen via Kabel nun auch über WLAN. Teilen Sie Ihre Verbindung mit Ihren WiFi-Geräten wie zum Beispiel PCs, Smartphones oder Tabletcomputern.

Sicher eingerichtet mit einem Knopfdruck
Der TL-WN823N ist kompatibel zu Wi-Fi Protected Setup? (WPS), dies erlaubt das schnelle Einrichten einer gesicherten Drahtlosverbindung durch einfaches Drücken des WPS-Knopfes. Hierdurch wird automatisch eine WPA2-verschlüsselte Verbindung aufgebaut, welche viel sicherer als eine WEP-Verbindung ist. Diese Art der Einrichtung ist nicht nur schneller als eine manuelle Einrichtung, sondern auch viel bequemer für den Anwender, da dieser sich nun auch kein Passwort mehr merken muss.

Einfache Handhabbarkeit
Das von TP-LINK optimierte Konfigurationsutility wird auf der beigelegten CD mitgeliefert. Dieses Utility kann den Nutzern helfen, die komplette Softwareinstallation und Drahtlosnetzwerk-Konfiguration in lediglich ein paar Minuten vorzunehmen. Das einfache und benutzerfreundliche Interface macht die Installation des TL-WN823N so bequem, dass sogar Anfänger schnell und mühelos ihre WLAN-Verbindung selbst aufbauen können.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter tp link, usb netzwerk adapter, Wireless N Mini USB, Mini USB, TPLINK, tplink
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,36*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN821N
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.