Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
TP-Link UB400 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1363-UB400
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UB400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Gold
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Einfache Installation:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Hostschnittstelle:
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Breite:
14.8 mm
Tiefe:
6.8 mm
Höhe:
18.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.