![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anzahl der Kameras: | 1 |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Audio-System: | 2-Wege |
Samplerate: | 8 kHz |
Rauschverhältnis (SNR): | 52 dB |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Schnelles Ethernet |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
Live-View: | Ja |
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle: | 3 Kanäle |
Passwortschutz: | Ja |
Video-Bewegungsmelder: | Ja |
IP-Adressen Filter: | Ja |
HTTPS-Verschlüsselung: | Ja |
Webbrowser: | Ja |
Energiequelle: | Gleichstrom, PoE |
Stromverbrauch (max.): | 11.5 W |
DC-Ausgang Volt: | 12 |
Sensor-Typ: | CMOS |
Größe des Bildsensors: | 1/2.7 " |
Vollbildverfahren: | Ja |
Anzahl der Linsen: | 1 |
Abstandsfeststellung: | 85 m |
Abstandsbeobachtung: | 35 m |
Abstandserkennung: | 17 m |
Maximale Blendenzahl: | 1,6 |
Abstandsermittlung: | 8 m |
Feste Brennweite: | 2.8 mm |
Nachtsicht: | Ja |
Nachtsichtdistanz: | 30 m |
LED Typ: | IR/Weiß |
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs: | 2 |
Infrarot-Wellenlänge: | 850 nm |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße: | 256 GB |
Betriebstemperatur: | -30 - 60 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Breite: | 184 mm |
Höhe: | 74 mm |
Länge (mm): | 74 mm |
Gewicht: | 525 g |
Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Megapixel insgesamt: | 8 MP |
Videokompressionsformate: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Bis zu 30 Frames pro Sekunde: | 25 fps |
Videostreaming: | Ja |
Geräuschunterdrückung: | Ja |
Geräuschunterdrückungstechnologie: | 3D-Rauschunterdrückung |
Bildqualitätsanpassung: | Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe |
Datenschutz-Maskierung: | Ja |
Bitratenkontrolle: | Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR) |
Übertragungsgeschwindigkeit: | 64 Kbps |
Gegenlichtkompensation: | Ja |
Highlight-Kompensation (HLC): | Ja |
Region of Interest-(ROI)-Kodierung: | Ja |
Smart-IR: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Mindestbeleuchtung: | 0.005 Lux |
Drehungswinkel: | 360 ° |
Betrachtungswinkel (horizontal): | 111.4 ° |
Betrachtungswinkel (vertikal): | 58.8 ° |
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: | 134 ° |
Neigungswinkelbereich: | 0 - 90 ° |
Schwenkbereich: | 0 - 360 ° |
Kamera Verschlusszeit: | 1/3 to 1/10000 s |
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre: | 4 |
Befestigungstyp: | Wand |
Produktfarbe: | Weiß |
Formfaktor: | Bullet |
Gehäusematerial: | Metall |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Typ: | IP-Sicherheitskamera |
Unterstützte Positionierung: | Draußen |
Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
Wide Dynamic Range (WDR): | Ja |
Tag/ Nachtmodus: | Ja |
Infrarot (IR)-Abschaltfilter: | Ja |
Eingebautes Licht: | Ja |
Dynamischer Bereich: | 120 dB |
Zertifizierung: | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |