Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C400HP Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C1363-VIGI C400HP-2.8
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C400HP-2.8
EAN/GTIN:
     6935364072322
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Passwortschutz:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Spiegel:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt:
12
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
1/2.7 "
Anzahl der Linsen:
1
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
Breite:
123 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
123 mm
Gewicht:
195 g
Maximale Auflösung:
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt:
3 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Übertragungsgeschwindigkeit:
64 Kbps - 6 Mbps
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Mindestbeleuchtung:
0.1 Lux
Drehungswinkel:
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal):
105 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
125 °
Neigungswinkelbereich:
0 - 85 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Dome
Gehäusematerial:
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.