Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI C420I(4MM) Sicherheitskamera Geschützturm Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI C420I(4MM) Sicherheitskamera Geschützturm Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C420I(4MM) Sicherheitskamera Geschützturm Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C1363-VIGI C420I(4MM)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C420I(4MM)
EAN/GTIN:
     4897098689035
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Digest-Authentifizierung:
Ja
Verhaltensanalyse:
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten
Energiequelle:
PoE
Anzahl der Linsen:
1
Objektivdurchmesser:
4 mm
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschützturm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Breite:
123 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
123 mm
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, DNR
Übertragungsgeschwindigkeit:
64 Kbps to 4 Mbps
Digital Wide Dynamic Range (DWDR):
Ja
Smart-IR:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.