Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI C430 Turret IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI C430 Turret IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C430 Turret IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C430 Turret IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C1363-VIGI C430 2.8MM
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C430 2.8MM
EAN/GTIN:
     4897098689929
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
3 Kanäle
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Spiegel:
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail:
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen:
Ja
Digest-Authentifizierung:
Ja
Verhaltensanalyse:
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
4.2 W
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
BSMI, CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Feste Brennweite:
2.8 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Breite:
123 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
123 mm
Maximale Auflösung:
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt:
3 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
25 fps
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit:
64 Kbps - 4 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Smart-IR:
Ja
3D-Positionierung:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mindestbeleuchtung:
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal):
107.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
57.2 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
128.7 °
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Turret
Gehäusematerial:
Kunststoff
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.