Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchspray, 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Lecksuchspray, 400 ml
Lecksuchspray, 400 ml
Artikel-Nr.:
     C147-13245010020
Hersteller:
     Alltec
Herst.-Nr.:
     4013245010020
EAN/GTIN:
     4013245010020
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

Lecksuchspray, 400 ml

Alltec-Lecksuchspray hat eine gut sichtbare Schaumqualität durch mikroporösen Schaum bei hoher Standfestigkeit. Alltec-Lecksuchspray ist einfach und zuverlässig im Gebrauch. Die Dosen sind in allen Lagen sprühbar.

Alltec-Lecksuchspray zeigt Leckagen bis zu einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,0015 cm³/sec zuverlässig an (sogar bei einem Druck von unter 5mbar).

  • zum Überprüfen von Gas- und Druckluftleitungen, unter Druck stehenden Kesseln, Rohrleitungen, Ventilen und Verschraubungen
  • für brennbare und nicht brennbare Gase geeignet
  • DIN DVGW Nr. NG-5170AP1347
Weitere Informationen:
Hinweis:
Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf dem Artikel und den Sicherheitsdatenblättern beachten!
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder spray, leckfinder 400ml, leckfinder, Lecksucher, Abseifmittel, Lecksuche, Leckfinder-Spray, Wartung, Gas, Gasleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,00838* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,96*
€ 7,09
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Dose
ab 5000 Dosen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alltec
4013245010204
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.