Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassentwickler MR 70, 500 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Nassentwickler MR 70, 500 ml
Artikel-Nr.:
     C147-13245011720
Hersteller:
     MR
Herst.-Nr.:
     4013245011720
EAN/GTIN:
     4013245011720
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

Produktbeschreibung

MR 70 ist ein Entwickler auf Alkoholbasis mit speziell modifizierten, extrem saugfähigen Festkörperkomponenten. Er wird durch Sprühen aus der Aerosoldose aufgetragen. Er lässt sich gleichmäßig aufsprühen und ergibt eine klare Anzeige. Halogen- und Schwefelfreiheit nach DIN EN ISO und ASTM, zugelassen von KWU, TÜV in Übereinstimmung mit MIL, Lloyd's Reg., Bureau Veritas, Det Norske Veritas ABS, BCH, BS, GL.
MR 70 zeigt gerichte Geruchsbelästigung und trocknet rasch. Die Prüfsicherheit ist im Bereich von -10°C bis 100°C gewährleistet. Es enthält weder FKW noch CKW und ist frei von PCB und PCT. Es ist überkopf sprühbar.

Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf dem Artikel und den Sicherheitsdatenblättern beachten!

Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder, Nassentwicker, Entwickler, Rissprüfmittel, rot-weiß-Verfahren, Rißprüfset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,02234* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 16,66*
€ 19,83
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.