Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Trennmittel
>
Artikel
Silikonöl-350, 20 Liter
Menge:
Behälter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C147-13245012567
Hersteller:
Alltec
Herst.-Nr.:
4013245012567
EAN/GTIN:
4013245012567
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
alltec silikonöl
trennmittel
Silikonöl-350, 20 Liter
Alltec-Silikonöl
ist ein fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle.
Alltec-Silikonöl
bildet einen nicht harzenden, temperaturbeständigen, wasserabweisenden, antistatischen Gleitfilm, der gegen Oxidation schützt und elektrische Widerstandsfähigkeit aufweist - UV-beständig.
Viskosität 350
verhindert den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen
verhindert das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rutschen u.ä.
Gummiteile werden gepflegt, frieren und kleben nicht an
Kunststoffteile glänzen und werden nicht brüchig
lässt Schiebedach- und Sitzschienenrollen leichtgängig laufen
ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen
temperaturbeständig von -50 bis 250°C
Alltec-Silikonöl
dient für Gummi, Leder, Kunststoff, Aluminium und Chrom als Schutz- und Pflegemittel.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf dem Artikel und den Sicherheitsdatenblättern beachten!
... >
Technischer Handel
>
ALLTEC
>
Schmiermittel
Weitere Suchbegriffe:
silikonöl 20l
,
Alltec-Silikonöl
,
Schmiermittel
,
Silikon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,83*
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 19,8415* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 477,21*
€ 567,88
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 462,58*
€ 550,47
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 440,22*
€ 523,86
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 396,83*
€ 472,23
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Silikonspray, 400 ml
Alltec
4013245012505
ab € 3,65*
Ähnlich
Silikonöl-100, 10 Liter
Alltec
4013245013236
ab € 198,17*
Ähnlich
Silikonöl-100, 20 Liter
Alltec
4013245013243
ab € 395,33*
Ähnlich
Silikonöl-100, 5 Liter
Alltec
4013245013229
ab € 99,36*
Ähnlich
Silikonöl-350, 10 Liter
Alltec
4013245012550
ab € 197,34*
Ähnlich
Silikonöl-350, 5 Liter
Alltec
4013245012543
ab € 98,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen