Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog (GN 000.8-60-6-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-000.8-60-6-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.8-60-6-R
EAN/GTIN:
     4045525001862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger

Stellungsanzeiger GN 000.8 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt;
damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67).

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
60
Untersetzung:
6
Form:
R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.125 kg
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger, analog, digital
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534.8-60-B8
ab € 8,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5348-50-B8-2-R
ab € 41,86*
Ähnlich
Otto Ganter
526.8-60-B10
ab € 10,29*
Ähnlich
Otto Ganter
577.8-85-B10
ab € 9,14*
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,89*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 14,20*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,28*
Ähnlich
Otto Ganter
000.13-60-0000.2-R
ab € 85,51*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 74,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.