Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringösen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-111.6-12-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     111.6-12-S
EAN/GTIN:
     4045525482906
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringösen GN 111.6 lassen sich über einen Einstich drehbar an Wellenenden oder Griffnaben montieren. So können z. B. Sterngriffe mittels zusätzlichem Halteseil am Verwendungsort gegen Verlust gesichert werden. Unter der Servicenorm GN 111.7 sind alle Normelemente aufgeführt, die mit Verliersicherung, d. h. mit Einstich und Ringöse, geliefert werden können. Sterngriffe GN 6336.13 mit Verliersicherung werden bereits als komplette Norm, bestehend aus Sterngriff mit Einstich, montierter Ringöse sowie Halteseil oder Kugelkette geliefert.
Weitere Informationen:
Nabendurchmesser d0:
12
Form:
S - Sicherheits-Ringöse
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Ringdurchmesser d1:
11.4
d2:
1.1
d3:
9.1
b:
1.7
l1 ≈:
18.7
l2:
5
l3:
2.5
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringschraube ganter, ringschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.13-32-M6-A
ab € 2,85*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.13-25-M5-10-A
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.