Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbaubolzen
>
Kugeltragbolzen
>
Artikel
Kugelsperrbolzen, Edelstahl 1.4305, mit Griffmulde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-113.3-5-10
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
113.3-5-10
EAN/GTIN:
4045525569324
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Kugelsperrbolzen GN 113.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt. Kugelsperrbolzen GN 113.3 zeichnen sich durch eine kompakte, preisgünstige Bauweise aus. Die Öse wird unmontiert mitgeliefert. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
5
Spannlänge l1:
10
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
5.5
d3:
10
l2:
6
l3:
22
Aufnahme- bohrung:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
... >
3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln
>
Steckbolzen mit Axialsicherung
>
GN 113.3 Kugelsperrbolzen, Edelstahl 1.4305, mit Griffmulde
Weitere Suchbegriffe:
Steckbolzen
,
ganter otto kugeltragbolzen
,
kugeltragbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halteseile, Edelstahl 1.4301, mit Schlüsselringen oder einem Schlüsselring und einer Befestigungslasche
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,72*
Ähnlich
Kugelketten, Edelstahl
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Kugelketten, Messing, mit zwei Schlüsselringen
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,04*
Ähnlich
Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4305, Knopf Kunststoff
Otto Ganter
113.5-5-10
ab € 11,55*
Ähnlich
Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4305, T-Griff Kunststoff
Otto Ganter
113.7-5-10
ab € 10,83*
Ähnlich
Kugelsperrbolzen, Edelstahl 1.4542, mit Griffmulde
Otto Ganter
113.4-5-10
ab € 13,28*
Ähnlich
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,07*
Ähnlich
Positionierbuchsen mit Bund (Bohrbuchsen)
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,19*
Ähnlich
Spiral-Halteseile, Kunststoff, mit zwei Schlüsselringen
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Steckbolzen, Bolzen Edelstahl, Knopf Kunstoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke)
Otto Ganter
114.3-6-10
ab € 6,82*
Ähnlich
Steckbolzen, Edelstahl, mit Axialsicherung
Otto Ganter
214.6-6-16
ab € 10,20*
Ähnlich
Steckbolzen, Edelstahl, mit Axialsicherung
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 12,41*
Ähnlich
Steckbolzen, Edelstahl, Schieber Kunststoff, mit Axialsicherung
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen