Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Kunststoff-Bedienelementen (GN 115-HG-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115-HG-38-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-HG-38-NI
EAN/GTIN:
     4045525936003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
hebel drehriegel

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Riegelabstand A:
38
Form:
HG - mit Kunststoff-Hebel
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.109 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsriegel, Mechanische Verriegelung, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 216,32*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 25,32*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,85*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SKN-6-A4
ab € 35,55*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-6-NI
ab € 40,36*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-6-NI
ab € 21,52*
Ähnlich
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,26*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-4-SW
ab € 5,67*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4-SW
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.