Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt (GN 115-SG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115-SG-4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-SG-4
EAN/GTIN:
     4045525027848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Sterngriff
Sterngriffe

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
4
Form:
SG - mit Sterngriff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.119 kg
Weitere Suchbegriffe: Sternknopf, ganter sterngriff, sterngriff, drehriegel sterngriff, Garagentor Verriegelung, Kompressionsriegel, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 216,17*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 8,03*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
ab € 12,91*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4-SW
ab € 9,89*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,88*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
115-RG-6-NI
ab € 19,66*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,54*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,34*
Ähnlich
Otto Ganter
115.3-DK-18
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.