Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Drehgrifftürverriegelung
>
Artikel
Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-115.10-DK-45-2-SR
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
115.10-DK-45-2-SR
EAN/GTIN:
4045525977921
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
dreikant drehgrifftürverriegelung
Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Türrahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Rieglabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Die Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
45
Form:
DK - mit Dreikant
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer:
2 - Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.310 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Verriegelungen ohne Spannfunktion
>
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,78*
Ähnlich
Griffleisten mit Verriegelung, Kunststoff, mit oder ohne Schloss
Otto Ganter
932-90-S
ab € 7,78*
Ähnlich
Steckschlüssel für Verriegelungen
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,29*
Ähnlich
Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
ab € 12,78*
Ähnlich
Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Schlüssel, abschließbar
Otto Ganter
115.10-SC-4-1-SW
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen