Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar (G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115.8-SC-18-H1-CR-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115.8-SC-18-H1-CR-1
EAN/GTIN:
     4045525937178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Haken geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schießung gib es mehr als 200 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Weitere Informationen:
Hakenabstand A:
18
Form:
SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Ausführung Haken:
H1 - Schwenkradius R=28
Kennziffer:
1 - ohne Gegenhalter
Oberfläche:
CR - verchromt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.093 kg
Weitere Suchbegriffe: Hakenverriegelung, Hakenverriegelungen, Schlüssel, Türverriegelung, Verriegelung, Verriegelungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
115.8-SG-18-H1-CR-1
ab € 6,87*
Ähnlich
Otto Ganter
115.8-DK-18-H1-CR-1
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.