Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-116.1-RG-A2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     116.1-RG-A2
EAN/GTIN:
     4045525813458
Suchbegriffe:
Drehspannriegel
drehspannriegel ganter
Drehspannriegel GN 116.1 verfügen über eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes bzw. Steckschlüssels in eine 90°-Drehung und anschließend in eine axiale Bewegung des Riegels von 12 mm (Verfahrweg) umsetzt. Innerhalb der einzelnen Riegelabstände könne dadurch große Schließhübe z. B. in Verbindung mit Abdichtungen realisiert werden. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Klemmbereich A1...A5 von 4 bis 46 mm abdecken. Eine breite Überdeckung der Klemmbereiche ist durch die gewählte Abstufung gewährleistet. Das zulässige Anzugsdrehmoment der Spannschraube liegt bei 2 Nm, wodurch der Riegel eine axiale Schließkraft von ca. 300 N erreicht.
Weitere Informationen:
Form:
RG - mit Rändelgriff GN 7336
Klemmbereich A KB:
A 2
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Klemmbereich A1 ... A5 (Türbreite + Zangenbreite):
A 1
x2:
A 2
x5:
A 3
x6:
A 4
x7:
A 5
b max.:
6
Länge:
9.5
Länge l ≈:
9.5 | 15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.142 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,86*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,46*
Ähnlich
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,13*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,28*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.