Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türverriegelungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-117-SG-T6-Z12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     117-SG-T6-Z12
EAN/GTIN:
     4045525034488
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
drehriegel sterngriff
Türverriegelungen GN 117 verriegeln durch eine Drehung der Betätigung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung), welche den Türriegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Verriegelungen sind vibrationssicher und verfügen über einen Anzugsbereich von 10 mm. Hervorzuheben ist zudem die einfache und damit kostensparende Montage. Durch verschieden abgestufte Betätigungsbolzen und Distanzhülsen lässt sich eine Türbreite T1...T7 von 1,5 bis 12 mm sowie eine Zargenbreite Z1...Z15 von 0 bis 51 mm abdecken.
Weitere Informationen:
Form:
SG - mit Sterngriff
Türbreite T:
T 6
Zargenbreite Z:
Z 12
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Türbreite T1...T7:
T 1
x2:
T 2
x3:
T 3
x4:
T 4
x5:
T 5
x6:
T 6
x7:
T 7
Zargenbreite Z1...Z15:
Z 1
x9:
Z 2
x10:
Z 3
x11:
Z 4
x12:
Z 5
x13:
Z 6
x14:
Z 7
x15:
Z 8
x16:
Z 9
x17:
Z 10
x18:
Z 11
x19:
Z 12
x20:
Z 13
x21:
Z 14
x22:
Z 15
Max. Bolzenlänge lmax für T+Z:
<= 13,5
T + Z:
<= 18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.182 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,84*
Ähnlich
Otto Ganter
218-SM-35-B8-L
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
118-50-24-R
ab € 7,69*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1
ab € 8,99*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.