Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnungsgriffe, Kunststoff, für Verriegelungen (GN 120.1-31-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-120.1-31-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     120.1-31-SW
EAN/GTIN:
     4045525782716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehriegel Öffnungsgriff
Öffnungsgriff für Drehriegel

Öffnungsgriffe GN 120.1 sind einfache Bedienelemente, die in Verbindung mit schlüssel- bzw. druckknopfbetätigten Verriegelungen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre niedere Bauhöhe aus und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden.

Zu beachten: Der Klemmbereich A 1 ... A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß b.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
31
Farbe:
SW - schwarz, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter drehgrifftürverriegelung, drehriegel öffnungsgriff, Öffnungsgriff, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 8,03*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,37*
Ähnlich
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,16*
Ähnlich
Otto Ganter
115.8-DK-18-H1-CR-1
ab € 4,27*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
315.1-20
ab € 3,99*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1
ab € 9,51*
Ähnlich
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 25,32*
Ähnlich
Otto Ganter
115.9-DK-4-SW
ab € 5,75*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,55*
Ähnlich
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,26*
Ähnlich
Otto Ganter
515-NI-DK-30-18-BL
ab € 26,87*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5-SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.