Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Drehriegel
>
Drehriegel Öffnungsgriff
>
Artikel
Öffnungsgriffe, Kunststoff, für Verriegelungen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-120.1-35-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
120.1-35-SW
EAN/GTIN:
4045525782723
Suchbegriffe:
Drehriegel Öffnungsgriff
Öffnungsgriff für Drehriegel
drehriegel öffnungsgriff
Öffnungsgriffe GN 120.1 sind einfache Bedienelemente, die in Verbindung mit schlüssel- bzw. druckknopfbetätigten Verriegelungen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre niedere Bauhöhe aus und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden. Zu beachten: Der Klemmbereich A 1 ... A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß b.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
35
Farbe:
SW - schwarz, matt
Werkstoff:
KU - Kunststoff
b:
2
h1:
8
h2:
18
Länge l:
36
s:
20.5
d2:
30 / 32
verwendbar für:
GN 119 ST / GN 315.1 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Zubehör
>
GN 120.1 Öffnungsgriffe, Kunststoff, für Verriegelungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,46*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,78*
Ähnlich
Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,81*
Ähnlich
Drehspannriegel, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen oder Steckschlüssel
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,52*
Ähnlich
Drehspannriegel, mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,16*
Ähnlich
Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel
Otto Ganter
115.8-DK-18-H1-CR-1
ab € 4,08*
Ähnlich
Innengriffe, Zink-Druckguss, für Verriegelungen
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,75*
Ähnlich
Schnappverschlüsse, zwei Schließabstände A
Otto Ganter
315.1-20
ab € 3,98*
Ähnlich
Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
Otto Ganter
119-SG-A1
ab € 8,97*
Ähnlich
Türverriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
Otto Ganter
119-SG-A1-NI
ab € 24,38*
Ähnlich
Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Steckschlüssel
Otto Ganter
115.9-DK-4-SW
ab € 5,66*
Ähnlich
Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,53*
Ähnlich
Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,19*
Ähnlich
Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel
Otto Ganter
515-NI-DK-30-18-BL
ab € 26,83*
Ähnlich
Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund schwarz, mit und ohne Schloss
Otto Ganter
115.1-DK-7,5-SW
ab € 3,58*
Ähnlich
Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt, mit und ohne Schloss
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen