Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-125.5-36-M10-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     125.5-36-M10-E
EAN/GTIN:
     4045525541870
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 innengewinde
Edelstahl-Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
36
Anschlussgewinde d2:
M 10
Form:
E - Hebel gebogen
Griffkoerpermaterial:
NI - Edelstahl
d3:
16
d4:
10
d5:
25
h1:
24.5
h2:
2
h3:
15
h4 ≈:
45
h5 Rastweg:
4.5
l:
120
t min.:
14
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.226 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter flachspannhebel, klemmhebel m10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M8-12-D
ab € 16,26*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M6-D
ab € 10,61*
Ähnlich
Otto Ganter
126.1-120-B8-SW
ab € 12,14*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,83*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.