Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Stahl, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-129.2-45-40-C-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     129.2-45-40-C-ST
EAN/GTIN:
     4045525925816
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 129.2 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar. Durch die Befestigung von innen eignen sie sich besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Länge l1:
45
Länge l2:
40
Form:
C - Befestigung von der Rückseite
b:
13
d1:
M 6
d2 Stift:
6
h1:
13
h2:
13.5
l3:
18
l4 max.:
6
l5:
11
l6 max.:
5
l7:
10
m1:
30
m2:
28.2
Vierkant:
12
t:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
129.2-45-40-C-NI
ab € 15,50*
Ähnlich
Otto Ganter
129.5-12-D-NI
ab € 12,92*
Ähnlich
Otto Ganter
129.3-66-55-A-ST
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.