Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleisten, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-130-100-M6-SG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     130-100-M6-SG
EAN/GTIN:
     4045525920507
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleisten GN 130 mit Bohrung B 4,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049, vorgesehen. Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 führen zum Bruch, ein entsprechender Sicherheitsfaktor muss also berücksichtigt werden. Im Übrigen handelt es sich unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob diese Griffleiste für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse und Alterung können die angegebenen Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Länge l1:
100
Gewinde d1:
M 6
Farbe:
SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
a:
10
Griffbreite:
13
b2:
38
h1:
30
h2:
21
l2:
80
t1:
10
t2:
14
F1 in N M6:
3000
B4,5:
700 | 900
F2 in N M6:
1900
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter griffleisten, griffleisten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
430-110-SW
ab € 3,22*
Ähnlich
Otto Ganter
730-110-SW
ab € 3,87*
Ähnlich
Otto Ganter
630-114-A-DSG
ab € 2,95*
Ähnlich
Otto Ganter
430.1-110-SW
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.