Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Verfahrschlitten
>
Artikel
Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-131.2-B18-B18-2-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
131.2-B18-B18-2-SW
EAN/GTIN:
4045525656659
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Kreuz-Verfahrschlitten GN 131.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
d1 - d2:
B 18 - B18
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer:
M 3
k Klemm- länge:
25
l1:
64
m:
20
z Schraub- stellen:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel für z GN 911 l2:
45
x4:
63
d1:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.062 kg
... >
3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen
>
Lineareinheiten, Verfahrschlitten
>
GN 131.2 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium
Otto Ganter
131.1-G18-B18-2-SW
ab € 35,89*
Ähnlich
Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium
Otto Ganter
132.2-G30-G30-40-2-S
ab € 71,37*
Ähnlich
Kreuz-Verfahrschlitten, Edelstahl
Otto Ganter
131.2-G18-G18-2-NI
ab € 90,07*
Ähnlich
Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,97*
Ähnlich
Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,63*
Ähnlich
Verstellbare Klemmhebel, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen