Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Rohrklemmverbinder
>
Kreuzklemmhalter
>
Artikel
Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-134-B20-B20-50-2-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
134-B20-B20-50-2-SW
EAN/GTIN:
4045525648555
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder
Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 134 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet. An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
d1 - d2:
B20-B20
Klemmlänge k:
50
Kennziffer:
2 - mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
l1:
79.5
l2:
68
m:
33.5
z Schraub- stellen:
M8-30
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
63 | 78
d1/s1:
B - Bohrung
d2/s2:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.357 kg
... >
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Klemmverbinder
>
GN 134 Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig
Weitere Suchbegriffe:
ganter kreuzklemmhalter
,
kreuz klemmhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 4,80*
Ähnlich
Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Otto Ganter
132-B20-B20-40-2-SW
ab € 11,24*
Ähnlich
Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Otto Ganter
133-B20-B10-2-SW
ab € 11,66*
Ähnlich
Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
ab € 9,32*
Ähnlich
Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium, mehrteilig, für Einachssystem
Otto Ganter
134.1-B30-V30-50-2-S
ab € 44,74*
Ähnlich
Verstellbare Klemmhebel, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen