Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium (GN 135.1-B40-V50-2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-135.1-B40-V50-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     135.1-B40-V50-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525113572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten

Kreuz-Verfahrschlitten GN 135.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt.

Die Befestigungsbohrungen d3 für den Mitnehmer befinden sich beim Einachssystem immer an der Bohrung d1 bzw. dem Vierkant s1. Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s1 ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 40
Vierkant s2:
V 50
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.785 kg
Weitere Suchbegriffe: Lineareinheit, Lineareinheiten, Verstelleinheit, Verstelleinheiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
134.1-B30-V30-50-2-S
ab € 46,69*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 123,09*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 320,13*
Ähnlich
Otto Ganter
291.1-30-100-R1-SCR
ab € 185,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.