Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert (GN 136-NI-40-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-136-NI-40-40-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-NI-40-40-C
EAN/GTIN:
     4045525852730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Die Form A lässt sich außer durch Schweißen auch durch kundenseitig eingebrachte Bohrbilder befestigen.

Die Edelstahl-Ausführungen eignen sich insbesondere bei Anwendungen mit agressiveren Umgebungsbdingungen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite l1:
40
Länge l2:
40
Form:
C - mit Senkbohrungen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, senkkopfschraube ohne norm, A4, anschweisen, anschweißen, anschweissen, Blechscharnier, Edelstahl Blechscharniere, Edelstahl-Blechscharnier, Scharnier, Scharniere, schweisbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-45-30-A
ab € 1,71*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-45-30-B
ab € 1,30*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,57*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,74*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.