Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
einfaches Scharnier
>
Artikel
Edelstahl-Blechscharniere, horizontal verlängert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-136-NI-45-30-A
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
136-NI-45-30-A
EAN/GTIN:
4045525410534
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Edelstahl-Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen. Die Form A lässt sich außer durch Schweißen auch durch kundenseitig eingebrachte Bohrbilder befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite l1:
45
Länge l2:
30
Form:
A - ohne Bohrungen
l1 einseitig verlängert:
45
d1:
3
m1:
33
m2:
18
m4:
9
s:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.019 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Scharniere
>
GN 136 Edelstahl-Blechscharniere, horizontal verlängert
Weitere Suchbegriffe:
Standardscharnier
,
einfaches Scharnier
,
gerolltes Scharnier
,
maschinenbauscharnier edelstahl
,
maschinenbau scharnier
,
standardscharnier ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,70*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,20*
Ähnlich
Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,59*
Ähnlich
Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,42*
Ähnlich
Edelstahl-Blechscharniere, zum Anschweißen
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,57*
Ähnlich
Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 6,05*
Ähnlich
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen