Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechscharniere, Stahl, horizontal verlängert (GN 136-ST-45-30-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-136-ST-45-30-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-ST-45-30-B
EAN/GTIN:
     4045525410848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Breite l1:
45
Länge l2:
30
Form:
B - mit Durchgangsbohrungen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.019 kg
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, Blechscharnier, Scharnier, Scharniere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,43*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 6,05*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.