Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 2300 N (GN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-1432-500-B-2-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1432-500-B-2-ZB
EAN/GTIN:
     4045525411975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Teleskopschienen mit Selbsteinzug GN 1432 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug).

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Weitere Informationen:
Länge l1:
500
Form:
B - mit Stoppgummi
Kennziffer:
2 - Befestigung über Senkbohrungen
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.200 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1424-350-B-2-ZB
ab € 55,94*
Ähnlich
Otto Ganter
1422-300-B-2-ZB
ab € 48,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.