Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium, mit 4 Befestigungsbohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-146.1-B30-56-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     146.1-B30-56-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525757646
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Flansch-Verfahrschlitten GN 146.1 basieren auf Flansch-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 30
k Klemm- länge:
56
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
8.5
d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer:
M 4
l1:
83
l2:
56
m:
42
t:
10
x1:
78
x2:
52
y1:
108
y2:
82
z Schraub- stelle:
M10-35
d1:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.511 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
145.1-G18-2-SW
ab € 34,33*
Ähnlich
Otto Ganter
146.13-G30-40-2-SW
ab € 38,12*
Ähnlich
Otto Ganter
146.15-G30-A-4
ab € 64,32*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 133,57*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,12*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.