Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff (GN 151-39-40-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-151-39-40-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     151-39-40-B
EAN/GTIN:
     4045525056619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Weitere Informationen:
Breite l1:
39
Länge l2:
40
Form:
B - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
151.3-40-40-4,5-SH
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
154-26-30-A
ab € 4,61*
Ähnlich
Otto Ganter
155-45-30-A
ab € 4,47*
Ähnlich
Otto Ganter
157-70-50-6,5
ab € 3,63*
Ähnlich
Otto Ganter
158-70-50-A
ab € 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,03*
Ähnlich
Otto Ganter
151.4-64-65-H
ab € 4,17*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.