Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff (GN 151-48-49-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-151-48-49-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     151-48-49-E
EAN/GTIN:
     4045525056671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Weitere Informationen:
Breite l1:
48
Länge l2:
49
Form:
E - 2x Gewindestifte / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
151.3-40-40-4,5-SH
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
154-26-30-A
ab € 4,61*
Ähnlich
Otto Ganter
155-45-30-A
ab € 4,47*
Ähnlich
Otto Ganter
157-70-50-6,5
ab € 3,63*
Ähnlich
Otto Ganter
158-70-50-A
ab € 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,03*
Ähnlich
Otto Ganter
151.4-64-65-H
ab € 4,17*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.