Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-154-26-30-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     154-26-30-A
EAN/GTIN:
     4045525059085
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Die Scharniere GN 154 bestehen aus zwei unterschiedlich langen Flügelelementen. Sie werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn dickwandige Türen oder Türprofile an dünnwandige Gehäuse angeschraubt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite l1:
26
Breite l2:
30
Form:
A - 2x2 Gewindesacklöcher
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Breite x1:
26.5
Breite x2:
30.5
d1:
M 3
d2:
3.3
d3:
2.5
h1:
12.5
h2:
9.5
h3:
19
l3:
22.5
l4:
7
l5:
15
l6 ≈:
7.5
l7:
13
l8:
4
m1:
15
m2:
15
t1:
4
t2:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
151.3-40-40-4,5-SH
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
151-39-40-A
ab € 3,10*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
155-45-30-A
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
157-70-50-6,5
ab € 3,69*
Ähnlich
Otto Ganter
158-70-50-A
ab € 6,57*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,03*
Ähnlich
Otto Ganter
151.4-64-65-H
ab € 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.