Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-159-99-25-32-SW-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     159-99-25-32-SW-1
EAN/GTIN:
     4045525061156
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 159 können zur einfachen Montage an handelsübliche Profile und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst. Zu jeder Profilkombination s1 - s2 sind die Positionierelemente in den marktgängigen Nutbreiten b beigefügt. Zur Montage auf Profilschienen dienen Montagesets GN 965 / GN 968.
Weitere Informationen:
Breite l1:
99
Bohrungsabstand m1:
25
Bohrungsabstand m2:
32
Farbe:
SW - schwarz, matt
Kennziffer:
1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Bohrungsabstand x1:
25
Bohrungsabstand x2:
32.5
d1:
6.5
d2:
8
h1:
16
h2:
8
h3:
16
h4:
38
l2:
36
l3:
42
l4:
44
für Profilbreiten s1 - s2:
45 - 60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
159.1-89-35-SW
ab € 6,48*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
236-75-60
ab € 7,15*
Ähnlich
Otto Ganter
161-57
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.