Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium (GN 162-B12-2-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-162-B12-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     162-B12-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525061774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.093 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
162-B12-2-NI
ab € 20,51*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
ab € 8,04*
Ähnlich
Otto Ganter
175-B10
ab € 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
162.3-B10-2-SW
ab € 8,34*
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Ganter
165-B20-2-SW
ab € 14,76*
Ähnlich
Otto Ganter
166-B20-2-SW
ab € 14,51*
Ähnlich
Otto Ganter
167-B20-2-SW
ab € 18,82*
Ähnlich
Otto Ganter
162.1-G18-2-SW
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.