Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium (GN 162-B15-2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-162-B15-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     162-B15-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525565753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 15
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.087 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
162-B12-2-NI
ab € 20,43*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
ab € 8,04*
Ähnlich
Otto Ganter
175-B10
ab € 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
162.3-B10-2-SW
ab € 8,36*
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Ganter
165-B20-2-SW
ab € 14,75*
Ähnlich
Otto Ganter
166-B20-2-SW
ab € 14,44*
Ähnlich
Otto Ganter
167-B20-2-SW
ab € 18,74*
Ähnlich
Otto Ganter
162.1-G18-2-SW
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.