Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder (GN 162.3-B12-2-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-162.3-B12-2-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     162.3-B12-2-NI
EAN/GTIN:
     4045525800113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder

Die Klemmbohrung der Edelstahl-Fußklemmverbinder GN 162.3 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder GN 162.3 sind auch zum Anbau an Profilsysteme geeignet.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
B 12
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.194 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
162-B12-2-NI
ab € 20,39*
Ähnlich
Otto Ganter
162.3-B10-2-SW
ab € 8,37*
Ähnlich
Otto Ganter
163.5-B30-A-4
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.