Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-163.1-G30-50-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     163.1-G30-50-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525689251
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Fuß-Verfahrschlitten GN 163.1 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
G 30
k Klemm- länge:
50
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
d2:
6.5
d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer:
M 4
l1:
52
l2:
40
t:
7
x1:
60
x2:
42
y1:
60
y2:
42
z Schraub- stelle:
M8-25
d1:
G - mit Gleiteinsatz
Werkstoff:
AL - Aluminium
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.145 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,93*
Ähnlich
Otto Ganter
162.1-G18-2-SW
ab € 34,41*
Ähnlich
Otto Ganter
163.15-G30-A-4
ab € 61,75*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 133,57*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.