Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Verfahrschlitten, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-163.15-G50-B-4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     163.15-G50-B-4
EAN/GTIN:
     4045525781122
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Fuß-Verfahrschlitten GN 163.15 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichung "G" sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an der Schraubstelle mit Dichtungen ausgestattet. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Hutmutter durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
G 50
Form:
B - mit Dichtungen
Kennziffer:
4 - mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b:
30
d2:
10.7
d3:
60
d4 Befestigungs- schraube am Mitnehmer:
M 6
k Klemm- länge:
85
l1:
48.5
m:
60
t:
9
x1:
105
x2:
74
y1:
105
y2:
74
z Schraub- stelle:
M 10
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z l2:
78 | 92
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.168 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
163.1-B30-50-2-SW
ab € 25,54*
Ähnlich
Otto Ganter
162.1-G18-2-NI
ab € 59,28*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 132,97*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
ab € 319,63*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-63-M8-GS
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.