Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-165-B45-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     165-B45-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525666443
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 165 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet. An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebene verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 45
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
11
k Klemm- länge:
91
l1:
98
l2:
70
t:
14
x1:
115
x2:
90
y1:
119
y2:
90
z Schraub- stellen:
M10-60
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
78 | 92
d1 / s:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.878 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
166-B20-2-SW
ab € 14,52*
Ähnlich
Otto Ganter
167-B20-2-SW
ab € 18,78*
Ähnlich
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,93*
Ähnlich
Otto Ganter
165.1-V30-2-SW
ab € 31,10*
Ähnlich
Otto Ganter
171-B20-2-SW
ab € 20,44*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.