Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmhalter, Kunststoff (GN 175-B14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-175-B14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     175-B14
EAN/GTIN:
     4045525539693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Klemmhalter, Klemmhalter, Klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
176-B10-A
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
ab € 8,04*
Ähnlich
Otto Ganter
162-B10-2-SW
ab € 8,29*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,46*
Ähnlich
Otto Ganter
477-B8-MT
ab € 3,48*
Ähnlich
Otto Ganter
174-B10-B10
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.